Izvedba:
- Največja zmogljivost in življenjska doba zaradi optimalne trdnosti osnovnega telesa in specialne obdelave površine.
- Najboljša točnost mer pri najtežjih pogojih vrtanja.
- Manjši stroški skladiščenja zaradi identičnih notranjih in zunanjih obračalnih ploščic.
- Vrtanje z zamikom glede na os je mogoče do vmax= 0,25 mm. Zaradi izkrmiljenja je mogoče doseči maksimalni ⌀ = D + 0,5 mm.
Toleranca izvrtine: D − 0,1/+ 0,2
Uporaba:
- Pri ekstremnih obdelovalnih pogojih.
Z obračalnimi ploščicami art.
236605 −
236610.
Obseg dobave:
Vključno z vpenjalnim vijakom (brez obračalnih rezalnih ploščic).
Opomba:
Izvedba 2 × D in 3 × D z držalom ABS® ter colske velikosti so dobavljive po ponudbi.
Izvedba s PSC-držalom dobavljiva po ponudbi.