Garnitura rezil HiPer-Drill Oblika E HB7530

Št. art.: 231690
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
19 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Prizmatično brušena rezila za natančno pozicioniranje in trdno namestitev.
Oblika E 180° rezilo s 142° centrirno konico in zaščitno fazno ploskvijo 0,5 mm.

Uporaba:

Za skoznje izvrtine za vijake po DIN-ISO 273 in grezenje po DIN  74, list 2 oblika H, J in K, srednja izvedba.
Za vijake po DIN  912, 6912 und 7984, ISO 1207 (DIN 84).

Opomba:

Druge mere so dobavljive po ponudbi. Rezalni podatki veljajo za osnovni element 5×D.

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HiPer-Drill"
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
    ⌀ grezenja (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico