Naprava za nastavitev ekscentra KOMET® SK 50

Št. art.: 239012
Popust
od  524,00 €
Cena velja do 26. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
3 kosov na zalogi
  • Držalo: ABS
  • Standard vpenjalnega trna: DIN 69871
  • Oblika: ADB
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

  • Nastavljanje ±0,25 mm v ⌀. 1 črtica ustreza 0,02 mm v ⌀.

Uporaba:

Za fino nastavljanje orodij za precizno vrtanje in vrtanje v polno.

Obseg dobave:

Dobava kompletno s tesnilom in garnituro za predelavo v obliko AD.

Opomba:

Druga vpenjala s povezavo ABS® po ponudbi.

Svetovalci za storitve in izdelke

Več izdelkov iz posebne ponudbe "skladiščna razprodaja"