Stensko držalo, DIN A4, Tip: BLUE

Št. art.: 974650 BLUE
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
78 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število prozornih map 5
Material prozornih map Polipropilen
Material držala kovinski
Barva modra
maksimalni format papirja DIN A4
Primerno za dokumente Da
Primerno za skeniranje Da
Vrsta pritrditve za vijačno pritrditev
Montažni material v obsegu dobave Da
Vrsta izdelka Stensko držalo s prosojno tablo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 974650 BLUE
EAN/GTIN 4005546506494
Številka proizvajalca 5551-07

Opis

Izvedba:

Kovinsko stensko držalo za pritrditev z vijaki. S 5 prosojnimi tablami v formatu DIN A4 iz PP, primernimi za dokumente in skeniranje.

Uporaba:

Preprosta menjava dokumentov s pomočjo čepov.

Obseg dobave:

Vklj. s pritrdilnim materialom.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico