{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina plošče | 25 mm | |
Višina | 740 mm | |
⌀ | 1.000 mm | |
Debelina delovne plošče | 25 mm | |
Material delovne plošče | Plošča iz zlepljenega lesa, prevlečena z umetno smolo | |
Obloga delovne plošče | Melamin | |
Površina delovne plošče | Umetna masa, svetlo siva | |
Oblika delovne plošče | okrogla | |
Vrsta izdelka | Pisarniške mize |
Številka izdelka | 974201 1000 | |
Številka proizvajalca | 974201 1000 |