{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina police | 25 mm | |
Nastavljanje višine v rastru | 32 mm | |
Višina | 779 mm | |
Širina | 1.200 mm | |
Globina | 450 mm | |
Uporabna višina | 705 mm | |
Višina podstavka | 30 mm | |
Število polic | 2 | |
Material podstavka | Jeklena pločevina | |
Površina ohišja | Les | |
Barva ohišja | kovinsko siva | |
Barva sprednjih stranic | kovinsko siva | |
Barva podstavka | kovinsko siva | |
Barva ročaja | kovinsko siva | |
Izvedba | Kredenca | |
Oblika ročaja | Ločni ročaj | |
s podstavkom | da | |
Možnost individualne zamenjave številke zaklepanja | ne | |
Primerno za sistem zaklepanja | ne | |
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja | ne | |
Vrsta izdelka | Pisarniške omare |
Številka izdelka | 974210 1200 | |
Številka proizvajalca | 974210 1200 |