Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Multifix Magnet, Primerno za tip: 1000

Št. art.: 928205 1000

Izberite različico in število kosov

Primerno za tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Delovna postaja; Multifix
Izvedba Multifix z magnetom
Višina 90 mm
Širina 940 mm
Uporabna širina 934 mm
Vgradna višina 90 mm
Število magnetov 3
Primerno za tip 1000
Nosilnost 50 kg
Masa 2 kg
Vrsta izdelka Letev Multifix

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 928205 1000
Številka proizvajalca 928205 1000

Opis

Izvedba:

Letev Multifix, kot je opisano pod art. 928201. Vključno z magnetnim držalom art. 928209.

Primerno za:

Nosilni stebri art. 928010, voziček za material art. 918590, luknjasta stena v kombinaciji z osnovno ploščo Easyfix art. 955820 vel. 2.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico