{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 1,2 mm | |
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) | 100 kg | |
Višina | 35 mm | |
Širina | 627 mm | |
Globina | 154 mm | |
Vrsta izdelka | Korito za polico |
Številka izdelka | 942010 150 | |
Številka proizvajalca | 942010 150 |