Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Garderobna omara s poševnim stropom, nogami iz umetne mase in cilindrično ključavnico DOM

Št. art.: 949622
  • Kot odpiranja vrat: 110
  • Cilindrična ključavnica: Modularni vložek
  • Izbira barv: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Opis

Izvedba:

Omara ima poševen strop, ki preprečuje, da bi predmeti ostali na njej. Predelek širine 300 mm z natančno privarjeno polico za klobuk. Drog za oblačila je opremljen s 3 drsnimi kavlji. Vrata s karo odprtino za prezračevanje in vstavljenim okvirjem za etikete. Možna izbira med podstavkom ali nogami iz umetne mase.
S kakovostno cilindrično ključavnico.

Standard:

DIN 4547

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata signalno modra RAL 5005, prašnata barva. Lakiranje v drugačni barvi ni mogoče.

Opomba:

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.