Izvedba:
Omara ima poševen strop, ki preprečuje, da bi predmeti ostali na njej. Predelek širine 300 mm z natančno privarjeno polico za klobuk. Drog za oblačila je opremljen s tremi drsnimi kavlji. Vrata s karo odprtino za prezračevanje in okvirjem za etikete. Sedežne letve na klopi standardno iz bukovega lesa, profil pribl. 60 × 35 mm, z vseh strani oblane, zgoraj zaobljene, lakirane z brezbarvnim lakom.
Z vrtljivim zapiralom, zaklepanje s ključavnico obešanko do vel. 40 (ni v obsegu dobave).
Standard:
DIN 4547
Lakiranje:
Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, klop podobna antracitno sivi, prašnata barva. Lakiranje v drugi barvi ni mogoče.
Opomba:
Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.