Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Garderobna omara s podstavkom in varnostnim vrtljivim zapiralom, Število prekatov: 2

Št. art.: 949602 2

Izberite različico in število kosov

Število prekatov Cena na kos vklj. z DDV
  • Kot odpiranja vrat: 110
  • Izbira barv: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 0,8 mm
Kot odpiranja vrat 110 stopinj
Izbira barv RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Višina 1.800 mm
Širina 610 mm
Globina 500 mm
uporabna širina na prekat 220 mm
uporabna globina na prekat 465 mm
uporabna višina na predelek za oblačila 1.270 mm
uporabna višina na zgornji predelek 345 mm
Širina police 220 mm
Globina police 465 mm
Število prekatov 2
Število nepremičnih polic 1
Število palic za oblačila 1
za obešanko da
za obešanko s ⌀ loka do 6 mm
Prednje stranice omare Krilna vrata brez okna
Izvedba podstavka Podstavek
Poševen strop Ne
Prezračevalne reže na vratih Da
Možnost posebnega lakiranja ne
Ploščica z imenom Ne
Masa 43 kg
Izvedba ključavnice Varnostno vrtljivo zapiralo
Standard DIN 4547
Vrsta izdelka Garderobne omare

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 949602 2
Številka proizvajalca 949602 2

Opis

Izvedba:

Širina prekata 300 mm s fiksno privarjeno zgornjo polico. Palica za oblačila je opremljena s 3 drsnimi kavlji. Vrata z luknjami za zračenje v karirastem vzorcu in okvirjem za kartico z imenom. Možna izbira med podstavkom ali nogami iz umetne mase.
Z vrtljivim zapiralom, zaklepanje s ključavnico obešanko do vel. 40 (ni v obsegu dobave).
Koncept prezračevanja: Dovod zraka v zadnji polici omare skrbi za dobro prezračevanje in sušenje v predelku. Pri posebnih omarah skrbijo za dovod zraka odprtine nad nazaj postavljenim podstavkom.

Standard:

DIN 4547

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, prašnata barva. Lakiranje v drugi barvi ni mogoče.

Opomba:

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico