{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 875/00 | |
Pravokotnost | 0,003 mm | |
Dolžina daljšega kraka | 75 mm | |
Dolžina krajšega kraka | 50 mm | |
Presek daljšega kraka | 18×3 mm | |
Presek krajšega kraka | 16×12 mm | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
vse dele | kaljene | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | Lasni kotniki |
Številka izdelka | 450020 75X50 | |
EAN/GTIN | 4045197443984 | |
Številka proizvajalca | 450020 75X50 |