{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kot konice | 90 stopinj | |
Radij konice | 5 µm | |
minimalni ⌀ izvrtine | 2,8 mm | |
Vrsta izdelka | Tipalo |
Številka izdelka | 499210 2,5 | |
EAN/GTIN | 4946368041148 | |
Številka proizvajalca | 178-393 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dajalnik/tipalna glava, Tip: 2,5
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
707,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi
682,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi
682,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi
672,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi
682,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi
672,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi
672,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Dolžina | 3 mm | 3 mm | 33 mm | 3 mm | 33 mm | 33 mm | |
minimalni ⌀ izvrtine | 2,8 mm | ||||||
Radij konice | 5 µm | ||||||
Kot konice | 90 stopinj | ||||||
Kot tipalne konice | 60 stopinj | 90 stopinj | 60 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj | |
Radij konice sonde | 2 µm | 5 µm | 2 µm | 2 µm | 2 µm | 5 µm | |
Vrsta izdelka | Tipalo | Tipalo | Tipalo | Tipalo | Tipalo | Tipalo | Tipalo |