Izvedba:
Inovativno oblikovana lupa s svetilko za najvišje zahteve. Velika prozorna ploščica s ⌀ 153 mm za gledanje brez popačenja. Uravnoteženo paličje z razbremenitvijo preko vzmeti in natančnim fiksiranjem v robustni izvedbi iz aluminija in visokozmogljive umetne mase. Zaprti členki ščitijo napeljave v notranjosti.
- Steklena leča, izjemno odporna proti praskam – za gledanje brez popačenja.
- 3D-členek za individualno nastavitev in fiksiranje.
- Razsvetljava: 48 visokozmogljivih svetlečih diod, poraba moči le 14 W. Svetlobna moč 6000 Lx z možnostjo brezstopenjske zatemnitve do 10 %, LED diode imajo življenjsko dobo do 50.000 ur.
- Segmentna svetilka omogoča osvetlitvene učinke za poudarjene strukture. Najvišja stopnja barvnega prikaza 1A za briljanten prikaz barv.
Uporaba:
V laboratoriju, proizvodnji, pri montaži, zagotavljanju kakovosti itd. z najvišjimi zahtevami glede gledanja in ergonomičnega rokovanja.
Obseg dobave:
Vklj. z omrežnim napajalnikom 100−240 V, 50/60 Hz, prevleko za lečo in pritrdilno spono art.
491492, vel. TK.
Vklj. z dodatno lečo s ⌀ 30 mm.
Pazi:
German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.
Opomba:
Ta svetilka ima vgrajene svetleče diode. Žarnic v svetilki ni mogoče zamenjati.