Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Mikro endoskop, elastičen, ⌀ 1,9 mm, Delovna dolžina (brez objektiva): 500mm

Št. art.: 492756 500

Izberite različico in število kosov

Delovna dolžina (brez objektiva) (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Smer gledanja 0 stopinj
Kot odpiranja slike 85 stopinj
⌀ sonde 1,9 mm
Delovna dolžina (brez objektiva) 500 mm
Vrsta izdelka Endoskop

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 492756 500
Številka proizvajalca MO.190500.0085

Opis

Izvedba:

Po zaslugi robustne cevi iz plemenitega jekla in kakovostne optike so primerni za grobo industrijsko uporabo. Preprosta priključitev potrebnih virov svetlobe preko standardnega priključka za svetila (ACMI). Fokusiranje prek vrtljivega prstana na okularju. Enostavna izostritev v bližnjem in oddaljenem področju brez premikanja endoskopa. Svetla optika s paličnimi lečami s korekcijo barv.
Majhen premer in elastična zgradba z optičnimi vlakni za merjenje najmanjših obdelovancev.

Primerno za:

FlexiVision 100 s HD-kamero art. 492866.

Dodatni pribor:

LED-vir svetlobe art. 492846 in art. 462860.

Opomba:

Z natičnimi ogledalnimi cevmi je možno spremeniti kot gledanja na 70° ali 90°. Fokusiranje prek vrtljivega prstana na okularju. Z uporabo ogledalnih cevi se delovni premer poveča v skladu z ogledalno cevjo. Ogledalne cevi in zamenljivi objektivi po ponudbi.