{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Višina delovne mize | 840 mm | |
Nosilnost predalov/polic | 100 kg | |
Debelina plošče | 50 mm | |
Izvlek predala | 90 | |
Raster luknjastih sten Hoffmann | 9×9 | |
Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
Uporabna širina predalov | 490 mm | |
Uporabna globina predalov | 520 mm | |
Število predalov | 3 | |
Nosilnost pri površinsko porazdeljenem bremenu | 1.000 kg | |
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja | Da | |
Masa | 124 kg | |
Vrsta izdelka | Podnožje |
Številka izdelka | 491914 1500X700 |