Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Mala merilna ura odčitavanje 0,001 mm, Merilno območje: 12,5IPmm

Št. art.: 434035 12,5IP

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • Preklop odčitavanja: mm / cole
  • Vmesnik: Vmesnik RS232C
  • Vrsta IP-zaščite: IP 65

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Merilno območje 12,5 mm
Preklop odčitavanja mm / cole
Točnost 0,005 mm
Vmesnik Vmesnik RS232C
Vrsta IP-zaščite IP 65
Merilna sila 0,5 − 0,9 N
⌀ vpenjalnega držala h6 8 mm
Merilno orodje digitalni
⌀ ohišja 44 mm
Debelina ohišja 19 mm
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 CR2032
Vrsta izdelka Merilna ura

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 434035 12,5IP
Številka proizvajalca 905.4525.10

Opis

Izvedba:

Najmanjša digitalna merilna ura (⌀ ohišja 44 mm) s patentiranim, induktivnim merilnim sistemom. Življenjska doba baterije > 3500 h. Številne funkcije: absolutni in relativni način, prednastavitev. Z dodatnim vodilom v obliko lastovičjega repa na hrbtni strani.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel Opto RS232 z 9-polnim, serijskim priključkom in kombiniranim, zunanjim napajanjem art. 498951.