{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje | 2,5 mm - 12,5 mm | |
Preklop koraka številk | 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm | |
Preklop odčitavanja | mm / cole | |
Točnost | 0,015 mm | |
Natančnost ponovitve | 0,005 mm | |
Vmesnik | USB-vmesnik; Vmesnik Bluetooth; Vmesnik Digimatic | |
Vrsta IP-zaščite | IP 67 | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081561 LR3 | |
Radij rezila | 0,1 mm | |
Minimalna širina utora | 0,4 mm | |
Maksimalna globina utora | 0,7 mm | |
Maksimalna dolžina tipalne ročice L (globina merjenja) | 12 mm | |
Merilna sila | 0,8 N - 1,2 N | |
Shranjevanje izmerjenih vrednosti | enkratna nastavitev ničelne točke | |
Merilno orodje | digitalni | |
Vrsta izdelka | Notranji hitri merilnik |
Številka izdelka | 438974 2,5-12,5 | |
Številka proizvajalca | G102 |