Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Togi endoskop, ⌀ 5,5 mm, Delovna dolžina (brez objektiva): 250mm

Št. art.: 492736 250

Izberite različico in število kosov

Delovna dolžina (brez objektiva) (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ sonde 5,5 mm
Delovna dolžina (brez objektiva) 250 mm
Smer gledanja 0 stopinj
Kot odpiranja slike 40 stopinj
Vrsta izdelka Endoskop

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 492736 250

Opis

Izvedba:

Po zaslugi robustne cevi iz plemenitega jekla in kakovostne optike so primerni za grobo industrijsko uporabo. Preprosta priključitev potrebnih virov svetlobe preko standardnega priključka za svetila (ACMI). Fokusiranje prek vrtljivega prstana na okularju. Enostavna izostritev v bližnjem in oddaljenem področju brez premikanja endoskopa. Svetla optika s paličnimi lečami s korekcijo barv.

Primerno za:

FlexiVision 100 s HD-kamero art. 492866.

Obseg dobave:

Vklj. z zamenljivim objektivom s kotom gledanja 0°.

Dodatni pribor:

LED-vir svetlobe art. 492846 in art. 462860.

Opomba:

Z natičnimi ogledalnimi cevmi je možno spremeniti kot gledanja na 70° ali 90°. Fokusiranje prek vrtljivega prstana na okularju. Z uporabo ogledalnih cevi se delovni premer poveča v skladu z ogledalno cevjo. Ogledalne cevi in zamenljivi objektivi po ponudbi.