{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
maksimalni hod merilne glave L1 | 120 mm | |
Točnost merjenja (20°) | 7 µm | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Vrsta IP-zaščite | IP 67 | |
efektivna merilna dolžina L0 | 100 mm | |
Razdalja med sredinama izvrtin L2 | 258 mm | |
Celotna dolžina L3 | 278 mm | |
Širina | 22 mm | |
Shranjevanje izmerjenih vrednosti | enkratna nastavitev ničelne točke | |
Dolžina kabla | 3,4 m | |
Merilno orodje | digitalni | |
Vrsta izdelka | Linearna merila |
Številka izdelka | 499240 100 | |
Številka proizvajalca | 539-801 |