Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Naprava za določanje trdote Mikro-Vickers 401

Št. art.: 495081 401

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Odčitavanje 0,1 HV
Prikazovalnik 6,5-colski barvni zaslon na dotik HD
Prikaz vrednosti trdote 5 digitov
Postopek preizkušanja Vickers-Makro / Knoop
Vmesnik USB
Napajanje Omrežno napajanje
vgrajen elektronski merilni mikroskop Da
Uporaba Z motornim pogonom
Povečava do (x-krat) 600
Preizkusna sila glavne obremenitve 0,01 kg - 2 kg
maksimalna širina vzorca 170 mm
maksimalna višina vzorca 125 mm
Napajanje 220–240 V/50 Hz
Dolžina 525 mm
Širina 323 mm
Višina 688 mm
Masa 75 kg
Število objektivov 4
vgrajen tiskalnik Da
Vrsta izdelka Naprava za preizkušanje trdote

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 495081 401

Opis

Izvedba:

Preizkusna sila se izbere z vrtljivim gumbom ali upravljalnim panelom, samodejni potek preizkusa. Vrednost trdote se izračuna neposredno z elektronskim merilnim mikroskopom. 2 objektiva za 600-kratno povečavo. Modularna zgradba omogoča kasnejšo nadgraditev v avtomatski sistem. Popolnoma avtomatska revolverska glava za do 6 položajev (4 objektivi in 2 telesi za prodiranje).

Standard:

ISO 6507/ASTM E384, E92; ISO 4545/ASTM E92; ISO 6506/ASTM E10.

Obseg dobave:

Osnovna oprema, pripravljena za uporabo: diamantna piramida 136° vključno z ASTM. Certifikati ISO preverjanja in transportna embalaža.
Križna mizica z ročnim pomikom 25 × 25 mm, objektivi z 10-kratno in 50-kratno povečavo.

Opomba:

Dostava se obračuna posebej. Za umerjanje zahtevanih stopenj obremenitve in postopkov se posvetujte s svojim merilcem. Odvisno od preskusne obremenitve in pričakovane trdote so morda potrebni dodatni objektivi. Izvedba z vgrajenim računalnikom ter drugim priborom na zahtevo.