{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 2,8 mm | |
Trn za rezkarje | ER 16 | |
Standard | ISO 15488-A | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 10 µm | |
Tip | 4031 E | |
Zunanji ⌀ D | 16,7 mm | |
Celotna dolžina L | 27,5 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |
Številka izdelka | 309402 2,8 | |
EAN/GTIN | 2050001765291 | |
Številka proizvajalca | 13823010280 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom, ER 16, Nazivni ⌀ vpenjanja d: 2,8mm
po ponudbi
Na zalogi
67 kosov na zalogi
58,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
58 kosov na zalogi
47,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi
36,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | ER 16 | ER 16 | ER11 |
Zunanji ⌀ D | 16,7 mm | 16,7 mm | 11,3 mm |
Celotna dolžina L | 27,5 mm | 27,5 mm | 18 mm |
Standard | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Natančnost krožnega teka | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Tip | 4031 E | 4031 E | 4031 E |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava | Vpenjalna glava | Vpenjalna glava |