{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Bosch 18 V | |
Oznaka proizvajalca | F-IRONCut57AS | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Število vključenih akumulatorjev | 0 | |
Napetost akumulatorja | 18 V | |
Izvedba | Krožna žaga za kovino | |
Maksimalno število vrtljajev | 2.800 min-1 | |
⌀ lista za žago | 150 mm | |
⌀ izvrtine lista za žago | 20 mm | |
Maksimalna globina reza 90° | 57 mm | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | <2,5 m/s2 | |
Masa | 3,05 kg | |
Vrsta izdelka | Žaga |
Številka izdelka | 078209 71360461 | |
EAN/GTIN | 4014586900131 |