Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Akumulatorski vrtalni vijačnik, Wireless Charging GSR1860CW

Št. art.: 070247 GSR1860CW

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Sistemski kovček (L-Boxx)
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Bosch 18 V
Oznaka proizvajalca GSR 18 V-60C
Napajanje Akumulatorska
Kapaciteta akumulatorja 2 Ah
Napetost akumulatorja 18 V
Izvedba motorja Motor brez ščetk
Največji vrtilni moment v mehko 31 Nm
Maksimalni vrtilni moment v trdo 60 Nm
Območje vrtljajev v 1. stopnji 0 min-1 - 600 min-1
Območje vrtljajev v 2. stopnji 0 min-1 - 1.900 min-1
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave 1,5 mm - 13 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo 13 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les 38 mm
Masa 1,7 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN < 2,5 m/s2
Vmesnik Brezžično polnjenje
Tipična uporaba Heavy Duty
Vrsta izdelka Vrtalni vijačnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 070247 GSR1860CW
Številka proizvajalca 06019G1105

Opis

Izvedba:

Akumulatorski vrtalni vijačnik
  • Kompakten, zmogljiv akumulatorski vrtalni vijačnik z desnim/levim tekom.
  • Electronic Motor Protection (EMP) in Electronic Cell Protection (ECP).
  • LED-svetilka za osvetlitev delovnega področja in prikaz stanja napolnjenosti akumulatorja.
  • Večstopenjska nastavitev vrtilnega momenta za natančno vijačenje.
  • Elektronska regulacija vrtljajev za natančno navrtanje in vijačenje.
  • Mehak ročaj.

KickBack-Control z avtomatičnim izklopom v primeru blokiranja ter edinstvena natančna sklopka in zavora motorja. Kovinska vrtalna glava Auto-Lock 13 mm. Velik vrtilni moment.
Wireless-Charging-System: samodejno polnjenje s posebno, indukcijsko tehniko polnjenja, ki ne obremenjuje akumulatorja. Možnost naknadnega opremljanja z modulom za povezljivost.

Obseg dobave:

Vklj. z 2 li-ionskima akumulatorjema ProCORE 18 V 4,0 Ah in hitrim polnilnikom akumulatorjev, kovčkom L-BOXX.

Pazi:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Opomba:

Ustrezne nadomestne akumulatorje, osnovne garniture in polnilnike akumulatorjev najdete od art. 073851 in art. 073863073867 naprej.