{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
celotna dolžina | 89 mm | |
Število zob | 20 | |
Delovni kot | 18 stopinj | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
z zglobno glavo | Ne | |
z vrtljivo glavo | Ne | |
s funkcijo kladiva | Ne | |
s QuickRelease | Ne | |
Možnost odstranitve raglje z ročaja | Ne | |
Vrtljivi ročaj | Ne | |
Vrsta izdelka | Raglja | |
USP1 | možnost preklopa, pod kotom 15° | |
USP2 | ergonomsko, dolžina 89 mm, delovni kot 18° |
Številka izdelka | 632065 | |
Številka proizvajalca | 863MC |