Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Sesalno-tlačni čistilnik

Št. art.: 814848

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina sesalne/tlačne cevi 370 mm
⌀ cevi 71 mm

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 814848
Številka proizvajalca 072070X

Opis

Izvedba:

Profesionalni sesalno/tlačni čistilnik s cevjo z veliko prostornino. Nastavljiv prednji ročaj za velike pritisne sile. Dolga in kratka manšeta za različne primere uporabe.

Uporaba:

Za preprosto in hitro odmašitev cevi.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico