Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Akumulatorska naprava za kovičenje slepih zakovic PowerBird® Pro

Št. art.: 770507

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Hod naprave 25 mm
za slepe zakovice iz vseh materialov do 6,4 mm
Sila kovičenja 15000 N
Kapaciteta akumulatorja 18 Ah
Napetost akumulatorja 2,1 V
Masa vključno z akumulatorjem 2 kg
Napajanje Akumulatorska
Vrsta izdelka Naprava za kovičenje slepih zakovic

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 770507

Opis

Izvedba:

Naprava brez priključnega kabla za prilagodljivo uporabo.

Prednosti:

Hitro delo pri sočasni veliki zmogljivosti, elektronsko krmiljenje zagotavlja visoko zanesljivost delovanja.

Obseg dobave:

Vklj. z vtičnim Li-ionskim akumulatorjem art. 770529 in polnilnikom akumulatorjev art. 770528, vel. 2, v kovčku iz umetne mase. Ustniki 17/32, 17/36, 17/40 in 17/45.