{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ žage za luknje | 22; 29; 35; 44; 51; 64 mm | |
Število delov | 10 | |
Število vpenjalnih držal | 2 | |
Število centrirnih svedrov | 2 | |
Vrsta izdelka | Žage za luknje |
Številka izdelka | 589730 22-64 | |
EAN/GTIN | 5706915078114 | |
Številka proizvajalca | 1768696 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Garnitura žag za luknje, Tip: 22-64
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
177,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
126 kosov na zalogi
164,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
149 kosov na zalogi
83,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število vpenjalnih držal | 2 | 2 | 2 |
Število delov | 10 | 15 | 10 |
Število centrirnih svedrov | 2 | 2 | 2 |
⌀ žage za luknje | 22; 29; 35; 44; 51; 64 mm | 19; 22; 25; 32; 35; 38; 44; 51; 57; 64; 76 mm | 22; 30; 35; 44; 51; 68 mm |
Vrsta izdelka | Žage za luknje | Žage za luknje | Žage za luknje |