{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | XF870 | |
Brusno sredstvo | Keramična zrna s prevleko za hladno, aktivno brušenje (TOP SIZE) | |
Kratica za brusno sredstvo | Keramika | |
Zrnatost | 24 | |
Brusna podlaga | Fiber-diski | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
⌀ plošče | 125 mm | |
⌀ izvrtine | 22,23 mm | |
za material | INOX; Jeklo | |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | |
Maksimalno število vrtljajev | 12.200 min-1 | |
Vrsta izdelka | Fiber-diski |
Številka izdelka | 566560 24 | |
EAN/GTIN | 4018875370513 | |
Številka proizvajalca | 737051 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Fiber-diski XF 870 (CER), ⌀ 125 mm, Zrnatost: 24
po ponudbi
Na zalogi
2.112 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,69 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
50
Kosov
2,24 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8.636 kosov na zalogi
od
1
Kosov
0,66 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
50
Kosov
0,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | < 0,1 % |
Zrnatost | 24 | 24 |
za material | INOX; Jeklo | Jeklo |
⌀ plošče | 125 mm | 125 mm |
Brusno sredstvo | Keramična zrna s prevleko za hladno, aktivno brušenje (TOP SIZE) | Običajni korund (A) |
Kratica za brusno sredstvo | Keramika | A |
Vrsta izdelka | Fiber-diski | Fiber-diski |