Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Brusni disk, večslojni (CER) Purple Grain Multi 36

Št. art.: 566355 36
  • Kratica za brusno sredstvo: Keramika
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • Navoj: M14
  • za material: Keramika; INOX; Jeklo
  • priporočen nastavni kot: 5-15

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Kratica za brusno sredstvo Keramika
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
⌀ plošče 125 mm
Zrnatost 36
Navoj M14
Nosilni krožnik Oporni krožnik iz steklenih vlaken
Oznaka proizvajalca Purple Grain Multi
za material Keramika; INOX; Jeklo
priporočen nastavni kot 5-15 stopinj
maksimalna obodna hitrost 80 m/s
Število ravni 3
Vrsta izdelka Brusna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 566355 36

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suho
 

Opis

Izvedba:

3-slojni brusni disk s keramičnimi brusnimi zrni (CER) in integriranim navojnim vpetjem M14. Spodnji sloji se počasi obrabijo in s tem sprostijo nov sloj. Agresivno brušenje fiberdiska v kombinaciji z mirnim tekom lamelnega brusnega diska z dolgo življenjsko dobo.

Uporaba:

Za brušenje trdih in hrapavih površin in robov.