Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Mini brusni obroč ⌀ 90 × 100 mm, 237AA, Zrnatost: 120

Št. art.: 568550 120

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na kos vklj. z DDV
  • Kratica za brusno sredstvo: A
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Kratica za brusno sredstvo A
Zrnatost 120
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
⌀ brusnega traku 90 mm
Širina brusnega traku 100 mm
Oznaka proizvajalca 237AA
3M-oznaka zrnatosti A160
Vrsta izdelka Brusni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 568550 120
Številka proizvajalca 7000059972

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Laki
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Mini brusni obroči ⌀ 90 × 100 mm (289 × 100 mm).
Fina struktura s piramidno površino zagotavlja najboljšo zaključno obdelavo pri najdaljši življenjski dobi. Posebej primerni za vmesno brušenje pločevine iz plemenitega jekla.

Uporaba:

S stroji za brušenje površin in stroji za satiniranje, vpenjanje z vpenjalnim valjem art. 568570/568575 (izvrtina ⌀ 19 mm). Maksimalno število vrtljajev: 5000 min−1.