Brusni trak, običajni korund (A) KK711X, 50×1000 mm, Zrnatost: 40

Št. art.: 558035 40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    3,85 € / kos
  • od 10 kos
    3,21 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
85 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na kos vklj. z DDV
  • Kratica za brusno sredstvo: A
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija KK711X
Kratica za brusno sredstvo A
Zrnatost 40
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
Širina brusnega traku 50 mm
Dolžina brusnega traku 1.000 mm
Vrsta izdelka Brusni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 558035 40
EAN/GTIN 4018875382752
Številka proizvajalca 738275

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
35
Jeklo < 900 N/mm
 
32
Jeklo < 1400 N/mm
 
20
Jeklo < 55 HRC
 
32
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Umetna masa, GFK
 
10
Les
 
23
suho
 

Opis

Izvedba:

Univerzalni brusni papir z običajnim korundom (A). Podlaga brusnih zrn je optimalno prilagojena zrnatosti in vrsti brusnega traku.
Robustna X-tkanina za veliko odstranjevanje materiala na stacionarnih brusnih strojih.

Uporaba:

Univerzalno uporabni za obdelavo vseh običajnih materialov: jekla, nž-kovin, litine, aluminijeve zlitine in lesa.

Opomba:

Druge zrnatosti, kakovosti in mere so dobavljive po ponudbi v okviru najmanjših dobavljivih količin proizvajalca. Brez navedbe v naročilu sledi dobava s standardnim vezivom. Brusne trakove za stroje za satiniranje najdete od art. 568526 naprej.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico