VHM čelni torusni rezkar HPC TiAlN

Št. art.: 206267
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo
124 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: h9
  • Kot spirale: 15

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Specialna geometrija čelnih rezil za vrstično rezkanje z zelo velikim podajanjem.
Toleranca: Radij rezila R1 = ±0,01 mm.

Uporaba:

Za kopirno in vrstično rezkanje pri celotni obdelavi s pogoji HPC/HSC.
S pomočjo specialne strategije rezkanja je mogoče doseči zelo velik volumen odrezovanja.

Opomba:

Naslednik art. 206274.
Orodja so primerna za naknadno brušenje.
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
    ⌀ h9 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico