VHM-rezkar HOLEX Pro INOX HPC AlCrN

Št. art.: 202378
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
141 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Značilnosti spiralnega kota: neenakomerna
  • Delitev rezil: neenakomerna

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

HPC-rezkarji z novo razvito visokozmogljivo prevleko za odlično življenjsko dobo in optimalno zmogljivost odrezovanja za različna nerjavna jekla.
Uporabni z visokimi rezalnimi hitrostmi, primerni tudi za jekla do pribl. 1100 N/mm2 .

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Pro Inox"

Svetovalci za storitve in izdelke

Več izdelkov iz posebne ponudbe "HOLEX PRO"
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
    ⌀ e8 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico