{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 2,5 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 1897 | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 6,3 mm | |
Dolžina utorov Lc | 10 mm | |
Celotna dolžina L | 43 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 113341 2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197963758 | |
Številka proizvajalca | 113341 2,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Svedri za pločevino HSS enostranski, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 2,5mm
po ponudbi
Na zalogi
1.963 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,09 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
0,91 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.328 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,24 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,53 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4.362 kosov na zalogi
2,61 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
3,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.873 kosov na zalogi
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | TiAlN |
Barvni prstan | brez | brez | brez | rožnata | modra |
Celotna dolžina L | 43 mm | 43 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Kot konice | 135 stopinj | 135 stopinj | 135 stopinj | 135 stopinj | 135 stopinj |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Dolžina utorov Lc | 10 mm | 14 mm | 30 mm | 14 mm | 30 mm |