Momentni ključ, v celoti izoliran s pretičnim 4-kotnikom

Št. art.: 657556
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
18 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Momentni ključ, v celoti izoliran za napetost do 1000 V po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.
Enoročni momentni ključ, nastavljiv prek skale z varovalom pred neželenim spreminjanjem nastavitev. Vgrajena raglja, s pretikanjem 4-kotnika za zatezanje v desno in levo.
Merilne enote: Nm.

Funkcija:

Pri doseganju nastavljenega zateznega momenta se ključ sproži, kar slišimo in čutimo v roki. Ključ je nato takoj spet pripravljen za uporabo.

Standard:

Preizkušen v skladu z DIN EN ISO 6789.

Podatki:

Legenda za risbo in formulo:

l1 = dolžina ročice brez natičnega orodja
l2 = nastavljena mera na momentnem ključu
l3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne
L4 = merilo natičnega orodja
L = skupna dolžina orodja
T1 = navor za nastavitev
T2 = predpisani navor

Pazi:

Morebitna popravila je treba opraviti v servisnem centru HAZET, saj za popravilom sledi kosovni preizkus za napetost 10.000 V po DIN EN 60900 / VDE 0682-201!

Opomba:

Za delo pod napetostjo do 1000 V. V varnostnem območju je dovoljeno med seboj kombinirati le v celoti izolirana orodja.
Garantirana točnost merjenja vrtilnega momenta je zagotovljena šele v kalibriranem območju vrtilnega momenta po DIN EN ISO 6789.

Svetovalci za storitve in izdelke

Več izdelkov iz posebne ponudbe "VDE izdelki"