{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Število delov | 21 | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ | 10-30 mm | |
Pakiranje | Škatla iz umetne mase ABS | |
Dolžina | 454 mm | |
Širina | 253 mm | |
Višina | 64 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ; 12-kotni nasadni ključ | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem |
Številka izdelka | 638166 | |
Številka proizvajalca | 96031406 |