Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colski v celoti izoliran

Št. art.: 637654
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
15 kosov na zalogi
  • Pogonski 4-kotnik: 3/8

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Z izolacijo iz umetne mase za napetost do 1000 V po DIN EN 60900/VDE 0682-201.

Standard:

DIN 7422/DIN EN 60900/VDE 0682-201

Opomba:

Za delo pod napetostjo do 1000 V. V varnostnem območju je dovoljeno med seboj kombinirati le v celoti izolirana orodja (art.637650637656).