Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Spajkalna žica Sn60Pb40, rola 250 g, ⌀ spajkalne žice: 1mm

Št. art.: 082360 1

Izberite različico in število kosov

⌀ spajkalne žice (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ spajkalne žice 1 mm
Vrsta izdelka Spajkalna žica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 082360 1

Opis

Izvedba:

Spajkalna žica z vsebnostjo svinca in 2,2 % spajkalno mastjo v votli sredini žice (upoštevajte predpise za uporabo spajkalnih sredstev z vsebnostjo svinca).

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico