Segmentni žagin list, diamantni, 2,2 mm, ⌀ lista za žago: 75mm

Št. art.: 077867 75
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ lista za žago (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Material: Marmor, fuge iz epoksidnih smol in naravne kamenine

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vsebina 1
Material Marmor, fuge iz epoksidnih smol in naravne kamenine
za material Marmor, fuge iz epoksidnih smol in naravne kamenine
Vpenjalo za orodje SL
⌀ lista za žago 75 mm
Vrsta izdelka List za žago

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 077867 75
EAN/GTIN 4014586390239
Številka proizvajalca 63502114210

Opis

Primerno za:

Vsa FEIN Multitools ter vsa druga običajna večnamenska orodja Multitools na trgu.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico