Žagin list E-Cut, standarden, zakrivljen, Širina reza: 35mm

Št. art.: 077870 35
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina reza (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalo za orodje SL
Širina reza 35 mm
Vsebina 1
Material Les, umetne mase
Vrsta izdelka List za žago

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 077870 35
EAN/GTIN 4014586408446
Številka proizvajalca 63502227210

Opis

Primerno za:

Vsa FEIN Multitools ter vsa druga običajna večnamenska orodja Multitools na trgu.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico