Tlačni pršilnik z 2 različnima pršilnima šobama 2

Št. art.: 083515 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.162 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Prostornina 2 l
Maksimalni obratovalni tlak 3 bar
Material tesnila Viton
Material pršilne glave PA
Material pršilne šobe medenina
Vrsta izdelka Ročni pršilnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 083515 2
EAN/GTIN 2050001652898

Opis

Izvedba:

Kakovostna posoda iz umetne mase. Priročen ročaj s tlačilko. Nastavljiva pršilna šoba, za nastavitev od pršilne megle do curka.
 2 pršilni šobi različnih dolžin, prši v vse smeri., tesnilo iz vitona. Preklop za neprekinjeno pršenje.

Uporaba:

Odporno proti običajnim tekočinam, ki vsebujejo topila, ogljikovodikom (sredstvo za čiščenje zavor), mineralnim oljem in mastem.Ni primerno za agresivne tekočine, ki bi lahko poškodovale tesnilo iz vitona.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli