Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Sesalnik za suho sesanje, Oznaka proizvajalca: 118HCSBS

Št. art.: 078558 118HCSBS

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 118HCSBS
Napajanje Omrežno napajanje
Poraba moči 1.000 W
Prostornina zbiralnika 25 l
Dolžina 510 mm
Širina 500 mm
Višina 950 mm
Število turbin 1
Pretok zraka 45 l/s
Vakuum 215 mbar
Delovni hrup 75 dB(A)
Masa 26 kg
Vrsta izdelka Sesalnik za mokro in suho sesanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 078558 118HCSBS
Številka proizvajalca 4010100026

Opis

Izvedba:

Kakovostni industrijski sesalniki Nilfisk CFM Grey Line z dolgo življenjsko dobo.
Sesalnik za suho sesanje z zmogljivo, obstojno 1-kW-obtočno izmenično turbino. Vstopni premer 50 mm. Zbiralnik umazanije s kolesi in Easylift – sistemom za enostavno praznjenje zbiralnika. Certificiran varnostni sesalnik za prah razreda H.

Obseg dobave:

Vklj. z varnostno filtrsko vrečko Safe-Bag-System in zvezdastim filtrom. Brez pribora.

Opomba:

Primeren pribor najdete pod art. 078551078552.