{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Fein tip E 12 V; Fein tip E 18 V | |
Oznaka proizvajalca | ALED 12-18V | |
Cona ATEX | brez | |
Svetlobni tok | 300 lm | |
Svetlobni tok, stopnja 2 | 100 lm | |
Napajanje | Akumulatorsko napajanje | |
Število vključenih akumulatorjev | 0 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Napetost akumulatorja | 12 V; 18 V | |
Masa brez akumulatorja | 130 g | |
Vrsta izdelka | Delovne svetilke |
Številka izdelka | 073200 92604200 | |
Številka proizvajalca | 92604200020 |