{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pakiranje | Transportni kovček | |
Oznaka proizvajalca | KBC 35 | |
Poraba moči | 1.100 W | |
Maksimalno število vrtljajev | 130 min-1 - 520 min-1 | |
Mere vpenjala za orodja | 3/4-colski Weldon | |
Maksimalni ⌀ z navojnim svedrom v jeklo | M12 mm | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo | 16 mm | |
Globina vrtanja | Sveder za vrtanje z jedrom v jeklo maksimalno 35 mm | |
Maksimalni ⌀ grezenja | 32 mm | |
Dolžina magnetne noge | 175 mm | |
Širina magnetne noge | 80 mm | |
Delovni hod | 46 mm | |
Masa | 7,5 kg | |
Višina | 169 mm | |
Vrsta izdelka | Magnetni stroj za vrtanje z jedrom |
Številka izdelka | 076526 72721561 | |
Številka proizvajalca | 72721561000 |