{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Sistem X-LOCK | |
Pakiranje | Transportni kovček | |
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Fein tip E 18 V | |
Oznaka proizvajalca | CCG 18-115 BL SELECT | |
Število vključenih akumulatorjev | 0 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Napetost akumulatorja | 18 V | |
Območje števila vrtljajev | 2.500 min-1 - 8.500 min-1 | |
Maksimalni ⌀ plošče | 115 mm | |
Največja globina rezanja | 25 mm | |
Masa | 2,7 kg | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | 5 m/s2 | |
Blokada pred ponovnim zagonom | Da | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Vrsta izdelka | Kotni brusilniki |
Številka izdelka | 077106 71200162 | |
Številka proizvajalca | 71200162000 |