{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | GPH-110GF | |
Vrsta lepilnega traku | dvostranski | |
Nosilni material | PE | |
Lepilna masa | Akrilat | |
Lepilna moč na jeklu | 3,7 N/mm | |
Raztegljivost | 300 % | |
Posebnosti | odpornost proti vlagi; prilagodljivost; odpornost proti visokim temperaturam; blaženje; strižna trdnost | |
Uporaba | Tesnjenje; Montaža; Pritrditev | |
temperaturna obstojnost do | 150 °C | |
Material pokrova | Silikoniziran PE-film | |
Temperatura skladiščenja | 16 °C - 25 °C | |
Zračna vlažnost pri shranjevanju | 40 % - 65 % | |
Minimalni rok trajanja | 24 mesec | |
Barva | siva | |
Dolžina | 3 m | |
Širina | 19 mm | |
Debelina | 1,1 mm | |
Vrsta izdelka | Lepilni trak |
Številka izdelka | 083784 GPH | |
Številka proizvajalca | 7100101624 |