Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Garnitura mask za zaščito dihal uvex silv-Air Serie 7000, Filter: P2V

Št. art.: 097140 P2V

Izberite različico in število kosov

Filter Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Lastnost zaščitne maske Obodno gumijasto tesnilo; Nastavljiv naglavni trak; za večkratno uporabo
Vsebina garniture 3
Oznaka proizvajalca 7233
Z ventilom da
Stopnja zaščite FFP2 R D
Razred zaščite FFP2
Vsebina 3
Vrsta izdelka Maske za zaščito pred delci FFP2

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 097140 P2V
Številka proizvajalca 8707233

Opis

Izvedba:

Visoko zmogljive maske za zaščito dihal nove dimenzije. Sistem klimatskih con s tremi komorami za prijetne, hladne klimatske razmere pod masko. Za majhen upor pri dihanju skrbita poleg izdihovalnega ventila tudi dva posebna filtra. Elastičen tekstilni naglavni trak se individualno prilagodi z zaponko na zatilju. Natančna oblika v predelu nosu in mehak, tesnilni rob po obodu zagotavljata tesno in varno namestitev.

Opomba:

Ta maska FFP2 filtrira najmanj 94 % vseh delcev v zraku in tako nudi zaščito pred tekočimi in trdnimi aerosoli. Maska za zaščito dihal FFP2.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico