Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Večfunkcijske nogavice, črna, Univerzalna velikost: 37-39

Št. art.: 091935 37-39

Izberite različico in število kosov

Univerzalna velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava tkanine: 35 % polipropilena; 35 % volne merino; 28 % poliamida; 2 % elastana

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Posebna storitev Tiskanje in vezenje na tekstil
Spol Univerzalne
Sestava tkanine 35 % polipropilena; 35 % volne merino; 28 % poliamida; 2 % elastana
Barva črna
Evropska velikost čevlja 37–39
Vrsta izdelka Nogavice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 091935 37-39
Številka proizvajalca 901070 37-39

Opis

Izvedba:

Tople, mehke večfunkcijske moške nogavice preprečujejo neprijetno drgnjenje ob robu škornjev ali delovnih čevljev.
Visoka kakovost materialov. Odlično prileganje. Z vlakni, ki vpijajo vlago. Za prijetno suhe in hladne noge, pri visokih obremenitvah. Primerne za zimo in poletje.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico