{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 0,9 mm | |
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) | 60 kg | |
Nosilnost notranjega ohišja omare | 500 kg | |
Kot odpiranja vrat | 225 stopinj | |
Nastavljanje višine v rastru | 40 mm | |
Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Certifikat varnosti | GS TÜV Süd | |
Višina | 2.000 mm | |
Širina | 1.000 mm | |
Globina | 400 mm | |
Uporabna višina | 1.840 mm | |
Število polic | 5 | |
Prednje stranice omare | s krilnimi vrati brez okna | |
Masa | 88 kg | |
Vrsta izdelka | Regalna omara |
Številka izdelka | 954632 2000/SB |